Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adaptionsprofil 30 für Schließfolgeregelung (SR)
Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer Schließfolgeregelung an schmalen Türrahmen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargenkonstruktion eine stabile Befestigung nicht zulässt, z. B. bei Stahlzargen mit überfälzten Türen
- Das Adaptionsprofil wird direkt auf die Zarge montiert. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
- Lieferbar in den passenden Oberflächen der Gleitschienen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!