Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Adaptionsprofil 30 für FTS-R III Adaptionsprofil 30 für FTS-R III
Adaptionsprofil 30 für FTS-R III Adaptionsprofil 30 für FTS-R III - 1
Adaptionsprofil 30 für FTS-R III Adaptionsprofil 30 für FTS-R III - 2
Adaptionsprofil 30 für FTS-R III Adaptionsprofil 30 für FTS-R III - 3
Adaptionsprofil 30 für FTS-R III Adaptionsprofil 30 für FTS-R III - 4
Adaptionsprofil 30 für FTS-R III Adaptionsprofil 30 für FTS-R III - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adaptionsprofil 30 für FTS-R III Adaptionsprofil 30 für FTS-R III

Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer FTS-R III Gleitschiene an schmalen Türrahmen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargen Konstruktion eine stabile Befestigung nicht zulässt, z. B. bei Stahlzargen mit überfalzten Türen

  • Das Adaptionsprofil wird direkt auf die Zarge montiert. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

  • Problemlöser für die Montage von einflügeligen FTS-R III Anlagen auf der Bandseite