Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapterplatte eckig für Schnellspanner
Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
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
- Einfache Montage der Schnellspanner auf der Adapterplatte mittels Senkschrauben von unten
- Schnelle Positionierung des Schnellspanners
- Geeignet für Schnellspanner mit Aufnahmebohrung M5, M6 und M8
Für die Befestigung wird der Befestigungssatz entsprechend der Aufnahmebohrung der Bodenplatte des Schnellspanners benötigt
- M5: Art.-Nr. 5761190026
- M6: Art.-Nr. 5761190027
- M8: Art.-Nr. 5761190028
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!