Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für den Einsatz mit den Akkunietgeräten ANG 12 / ANG 14 / ANG 310
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf alle bestehende Akkunietgeräte von Würth möglich
Mit Hilfe des Adapters kann man auf das bestehende Würth Akkuprogramm 14,4 V Li-Ion Technologie mit 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah und 4,0 Ah zugreifen.
Diese können mit dem Akku-Ladegerät AL 30-Li Art. 0700 816 aufgeladen werden.
Durch Einsatz des Adapters erhalten sie alle Vorteile der Würth Li-Ion-Akkus:
Nur für die Verwendung von Li-Ion-Akkus 14,4 Volt mit 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah und 4,0 Ah geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!