Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapter-Set für Leichtbetonfräser
Zum Bohren von Öffnungen mit Leichtbetonfräser - optimal abgestimmt auf den Würth I‑Block 90 K und 120 K
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 6-kt. Aufnahme
- Einsatz in Bohrmaschinen und Akkubohrschraubern möglich
- Geführte Bohrung durch Zentrierdorn
- Leichtes Wechseln der Schneiden
Atem- und Augenschutz verwenden!
Zu bearbeitende Werkstoffe: I-Block 90 K & 120 K, Porenbeton
- 6‑kt.-Aufnahme für die Bohrmaschine verwenden
- Schneiden für den gewünschten Bohrdurchmesser kreuzweise einlegen und Zentrierdorn einschrauben
- Mittelpunkt der Bohrung auf dem I‑Block anzeichnen
- Zentrierdorn auf die Markierung des Bohrmittelpunkts ansetzen und eindrücken
- Ohne Schlag bohren!
- Langsam bohren, bis die Beschichtung angefräst ist – anschließend Drehzahl erhöhen
- Mit gleichmäßigem Druck vollständig durchbohren
- Um Beschädigungen des I‑Blocks zu vermeiden, den Leichtbetonfräser nur im Stillstand aus dem Bohrloch entfernen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!