Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig
Mit diesem Satz können z.B. Stecknüsse problemlos an Werkzeugen befestigt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2 statt 6 Adapter
Ein beweglicher Innen-4-Kant-Stift passt die Adapter jeweils nach Ihren Bedürfnissen an und ersetzt dadurch handelsübliche Adapter. Mit diesen können sie sowohl reduzieren als auch vergrößern
Lieferumfang:
- 1 x Größe 1: 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll; Länge: 50 mm
- 1 x Größe 2: 3/8 Zoll auf 1/2 Zoll; Länge: 65 mm
- In Kombination auch 1/4 Zoll auf 1/2 Zoll möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!