Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Reduziersteckvorrichtung CEE mit Phasenwender
Reduziersteckvorrichtung CEE mit Phasenwender - 1
Reduziersteckvorrichtung CEE mit Phasenwender - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reduziersteckvorrichtung CEE mit Phasenwender

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Eingang: CEE-Phasenwender 32 A, 5P, 400 V

  • Ausgang: CEE-Dose 16 A, 5P, 400 V (abgesichert durch Leitungsschutzschalter 16 A, 3P, C)

  • Vernickelte Kontakte

Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623