Achsmutternschlüssel 6-kant

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Achsmutternschlüssel 6-kant

Spezial-Einsatz für die obere Verschlusskappe und Achsmutter.

  • Antrieb: 3/4 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Passend für Fahrzeugherst... Produktgewicht (per Stück) Antrieb Anzahl VE
Preis/VE
1952001106
77 mm Renault 3400 g 3/4 Zoll
1 St.
1952001309
95 mm Volvo 4800 g 3/4 Zoll
1 St.
1952001310
105 mm Volvo 5100 g 3/4 Zoll
1 St.
1952001312
80 mm DAF, Volvo 1600 g 3/4 Zoll