Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Achsmutterkraftschlüssel für Achsen mit und ohne Führungsbund 6-kant
Zur Demontage und Montage von Achsnaben mit Bremstrommeln und Rädern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Art.-Nr. 1952 001 090: SAF Anhängerachse
- Art.-Nr. 1952 001 091: IVECO - Cargo HA ´98
- Art.-Nr. 1952 001 093: DC Anhängerachse Dicos Trailer ab Bj. 2005 mit Kompaktlager HUB-Unit (DB-Nr. W749589000900)
- Art.-Nr. 1952 001 092: IVECO Euro Cargo - HA Typ 120 E15 ´98 mit Doppelmutter
- Art.-Nr. 1952 001 094: Kässbohrer/Setra Omnibusse
- Art.-Nr. 1952 001 406: Alle IVECO-Achsen mit Schlüsselweite 92
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!