Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Das komplett kabellose 3D-Kamerasystem des SPEED32HPR mit Bluetooth Übertragung ist vielseitig einsetzbar – durch seine kompakte Größe auch geeignet für Werkstätten mit geringem Platzangebot.
- Kompaktes 3D-Achsmessgerät mit komplett kabelloser Messtechnik
- Kompensationsfreier 3-Punkt-Radhalter selbstzentrierend
- Umfangreiche Datenbank mit Hilfsgrafik
- Durch das mobile Kamerasystem mit kabelloser 3D-Kamera und Bluetooth-Übertragung ist der SPEED32HPR an mehreren Arbeitsplätzen einsetzbar und benötigt keinen Platz vor der Hebebühne
- Die Akkulaufzeit von 8 Stunden ermöglicht das Arbeiten während des kompletten Arbeitstages in der Werkstatt
- Durch die selbstzentrierenden kompensationsfreien 3-Punkt-Radhalter ist eine schnelle und genaue Eingangsmessung möglich Eine rollende Felgenschlag-Kompensation ist optional durchführbar
- Die digitale Fernanzeige an den Sensoren gewährleistet eine problemlose Justierung auch ohne Sichtkontakt zum Monitor
- Extrem leichte, wartungsfreie 3D-Targets ohne elektronische Bauteile
- Die bedienerfreundliche Handhabung der umfangreichen Datenbank erlaubt eine eindeutige Identifi zierung der Fahrzeuge
- Hochpräzise Dreipunkt–Radklammer für kompensationsfreies Vermessen
- Drehteller mit Ausgleichsstücken für rollende Kompensation
- Durch die kabelfreien Bluetooth-Mess-Sensoren ist der SPEED32HPR mobil einsetzbar. Die Mess-Sensoren sind ausgestattet mit Display und Fernbedienung.
- Niveau-Ausgleich der Hebebühne ermöglicht Vermessung auf unebener Messfläche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!