Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Achs-und Nutmutternschlüssel Satz Universal - NFZ 15-teilig
Schwere Ausführung zur Demontage und Montage von Achsmuttern und Fettkappen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verwendbar für 8kt- und 6kt-Muttern, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, Kreuzlochmuttern
- Drehmomentanzug bis zu 700 Nm möglich
Lieferumfang:
- 1 x Achs- und Nutmuttern-Schlüssel
- 2 x Adapter, rund, 6 mm
- 2 x Adapter, rund, 8 mm
- 2 x Adapter, rund, 10 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 6 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 8 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 10 mm
- 1 x Spannkette
- 1 x Stiftschlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!