Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Acetatsilikon Glasklar
Glasklarer Dichtstoff für Fugen im Glas-, Schaufenster- und Vitrinenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochtransparent
- Dauerelastisch
- Nicht geeignet für den Lebensmittelkontakt sowie für Anwendungen im Bereich Structural Glazing, auf Granit und Naturstein
- Eine Glasfalzversiegelung ist nicht zu empfehlen
- Bei blankem Eisen und Buntmaterialien besteht Korrosionsgefahr
- Darf nicht auf Materialien eingesetzt werden, die mit der Zeit Inhaltsstoffe oder Spaltprodukte freisetzen können, wie z. B. Isolier- und Schwarzanstriche, Butyldichtstoffe oder EPDM-Kautschuke. Hier kann es sonst zu Verfärbungen des Dichtstoffes oder zur Beeinträchtigungen der Haftung kommen.
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich
- Bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann eine Vergilbung nicht ausgeschlossen werden
- Der Einsatz eines Glättemittels kann zur Trübung des Silikons führen
- Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zur Abdichtung im Glas-, Schaufenster-, Fenster-, Vitrinen- und Möbelbau
- Für kleinflächige Verklebungen, als künstlerische Anwendung wie z. B. für Glasornamente oder Glasbausteine
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Nicht bei starkem Regen verarbeiten
- Die Fugendimensionierung ist zu beachten
- Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen
- Vor der Hautbildung trocken nachbearbeiten, da der Einsatz eines Glättemittels zur Trübung des Silikons führen kann
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!