Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Acetatsilikon Glasklar
Glasklarer Dichtstoff für Fugen im Glas-, Schaufenster- und Vitrinenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochtransparent
- Dauerelastisch
Acetatsilikon Glasklar ist nicht für den Lebensmittelkontakt, für Anwendungen im Bereich „Structural Glazing“ und für Granit und Natursteine geeignet. Eine Glasfalzversiegelung ist ebenfalls nicht zu empfehlen. Auf blankem Eisen und Buntmetallen besteht Korrosionsgefahr. Acetatsilikon Glasklar darf nicht auf Materialien eingesetzt werden, die mit der Zeit Inhaltsstoffe oder Spaltprodukte freisetzen können (z.B. Isolier- und Schwarzanstriche, Butyldichtstoffe oder EPDM-Kautschuke). Hier kann es zu Verfärbungen des Dichtstoffes oder zur Beeinträchtigungen der Haftung kommen. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack- und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich. Vergilbungsgefahr bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann nicht ausgeschlossen werden. Der Einsatz eines Glättemittels kann zu einer Trübung des Silikons führen.
Nicht im Kontakt zu vorkomprimierten Dichtbändern zu verwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die Abdichtung im Glas-, Schaufenster-, Vitrinen- und Möbelbau. Kleinflächige Verklebung als künstlerische Anwendung z.B. für Glasornamente, Glasbausteine.
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett, Rost und Wasser sein. Nicht bei starkem Regen verarbeiten. Fugendimensionierung beachten. Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial (Art.0875 ...) vorfüllen.Vor der Hautbildung das Acetatsilikon trocken nacharbeiten, da der Einsatz eines Glättmittels zu einer Trübung des Silikons führen kann. Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!