Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Acetatsilikon Lebensmittel
Spezieller, hochwertiger Dichtstoff zur Abdichtung im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich sowie Aquarienbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43185.jpg)
Ausführungen
Geprüfte Produkteigenschaften
- Entspricht den Anforderungen nach NSF/ANSI Standard 61
- Sensorische Prüfung gegenüber Lebensmitteln
Geprüft vom Laboratorium Stegmann
- In lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben einsetzbar
Geprüft von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg
- Im Aquarienbau
- Im Trinkwasserbereich einsetzbar
KTW-Prüfung vom Hygiene-Institut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen
- Im Trinkwasserleitungsbereich
DVGW-Arbeitsblatt W 270 – Hygiene-Institut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Im Reinraum
Breites Haftspektrum
- Haftung auf vielen im Lebensmittelbereich vorkommenden Untergründen
- Haftung auch auf Kunststein
Hohe chemische Beständigkeit
Gutes Glättverhalten
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Nach DIN 52452 Teil 4 sollten Dichtstoffe generell nicht überstrichen werden
- Überschüssige Glättemittel von Untergründen entfernen
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- 10 Jahre Garantie* auf UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
Für die Abdichtung von Fugen, die mit Trinkwasser oder Lebensmitteln in Kontakt kommen, z. B. in Großküchen, Metzgereien, Brauereien, Verkaufstheken und Kühlräumen sowie für den Aquarienbau.
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Nicht bei starkem Regen verarbeiten
- Die Fugendimensionierung ist zu beachten
- Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung
- Glättemittel dürfen nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und müssen nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen, neben der Fuge, sind ebenfalls sofort zu entfernen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht.
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!