Abzweigverbinder nicht lösbar

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abzweigverbinder nicht lösbar

Für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

  • Nennspannung max.: 600 V/DC
  • Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Anschlussart Farbe Nennspannung max. Anzahl VE
Preis/VE
0555562
4-6 mm² Gelb 600 V/DC
0555557
0,5-1,5 mm² Rot 600 V/DC
0555564
1-2,5 mm² Blau 600 V/DC
05555621
Durchgang 4,0 mm², Abzweig 1,5 mm² Braun 600 V/DC
05555641
0,75-2,5 mm² Weiß 600 V/DC
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
Einfache Anwendung


Lediglich Kombizange erforderlich