Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachsteckzunge lösbar
Für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle
- Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
- Nennspannung max.: 300 V/DC
- Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C
- Werkstoff: Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfachste Anwendung
Lediglich Crimpzange für isolierte Kabeverbinder erforderlich
Kfz-Elektrik
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!