Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UP-Verbindungsdose
Geräteschraubabstand 67 mm
- Höhe: 40 mm
- Einbaudurchmesser: 70 mm
- Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen: 8 + 1 EN 20
- Flammwidrig: 650 °C
- Schutzart IP: IP 20
- Werkstoff: PS - Polystyrol
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!