Abziehvorrichtung
Abziehvorrichtung - 1
Abziehvorrichtung - 2
Abziehvorrichtung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abziehvorrichtung

In Verbindung mit der Trennvorrichtung wird das Abziehteil von der Baugruppe abgezogen

  • Oberfläche Spindel: Nitrocarburiert
  • Werkstoff Spindel: Stahl
  • Werkstoff Traverse: Temperguss
  • Oberfläche Traverse: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite außen min./max. Spanntiefe Spindellänge Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0714524150
60-165 mm 230 mm 170 mm 19 mm
1 St.
0714524300
90-300 mm 270 mm 280 mm 27 mm
1 St.
0714524200
70-215 mm 250 mm 210 mm 22 mm
1 St.
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
  • 6-kant-Muttern an den Zugstangen ermöglichen die Traversenverstellung

  • Traverse aus Temperguss

  • Spindel nitrocarburiert

  • Hohe Festigkeit der Zugstangen