Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abzieher für Kurbelwellen-Riemenscheibe Ford 2,0 ECO-Blue
Speziell entwickelter Abzieher für die Kurbelwellen-Riemenscheibe des Ford 2,0 ECO-Blue, bestehend aus zwei robusten Teilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spezialwerkzeug zum Abziehen der Kurbelwellen-Riemenscheibe bzw. zur Demontage des Schwingungsdämpfers an Ford 2.0L EcoBlue Motoren
- Garantiert den sicheren und beschädigungsfreien Ausbau der schwingungsgedämpften Kurbelwellen-Riemenscheibe nach Herstellervorgabe
- Geeignet für verschiedene Ford-Modelle und Motorcodes
- Achtung:Für Fahrzeuge bis Modelljahr 2019 ist der Abzieher Art.1952003820 erforderlich
- Zu verwenden wie 303-1657
- Geeignet Ford 2,0 TDCi EcoBlue ab Modelljahr 2019, Ranger (ab 2019), Transit mit Allradantrieb (ab 2018), Transit mit Hinterradantrieb (ab 2018), Transit Custom (ab 2019), Kuga (ab 2019)
- Motorcodes: BC2X, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, YL2X, YLFA, YLFB, YLRA, YMFA, YMFB, YMHA, YMRA, YN2X, YNFA, YNFB, YNRA
Das Werkzeug wird am Innengewinde der Riemenscheibe platziert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!