Absturzsicherung - Klappstütze

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Absturzsicherung - Klappstütze

Montage freundliche Absturzsicherung für den temporären Einsatz, aus stabilemn Aluminiumprofilen.

  • Höhe: 1000 mm
  • Spannweite außen max.: 3 m
  • Nutzhöhe: 1000 mm
  • Neigungswinkel max.: 10 Grad
  • Geeignet für Windgeschwindigkeiten max.: 28 km/h
  • EN-Norm: 13374
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Produktgewicht (per Stück): 6500 g
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
Art.-Nr. Höhe Spannweite außen max. Nutzhöhe Neigungswinkel max. Anzahl VE
Preis/VE
0838900001
1000 mm 3 m 1000 mm 10 Grad
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
Hinweis• Die Sicherung erfolgt über je 2 Kontergewichte á 22,5 kg auf den Auslegern
• In Teilbereichen kann jeweils ein Ausleger weggeklappt werden, um ein ungehindertes Arbeiten an der Absturzkante zu ermöglichen
• Ein variabler Eckverbinder macht es möglich, nahezu jede Flächengeometrie einfach und schnell abzusichern