Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fix Max® Gewinde Anker – BS100
Absturzsicherende Befestigung für Rahmenprofile aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Fix Max® Gewinde Anker - BS100 ist eine M16-Gewindestange aus nicht rostendem Stahl mit Innensechskant und Innengewinde M8 zur Befestigung von absturzsicheren Bauprodukten an allen gängigen Fensterrahmenprofilen.
Durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, sowie allgemeinen Bauartgenehmigung abZ/aBG Z-14.4-884 ist der BS100 der erste Befestiger der innerhalb der, in der abZ/aBG Z-14.4-884 beschriebenen Grenzen, die Verwendbarkeit zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen nachweist.
- Einfache und schnelle Montage der Befestigungssysteme
- Werkseitige Montage am Fensterelement möglich
- Die Montage kann mit wenigen Befestigungen erfolgen
Bei der Planung und Bemessung beachten Sie bitte die Daten der Zulassung Z-14.4-884
BS100 Aluminiumprofil Gealan
BS100 Kunststoff
BS100 Explosionszeichnungl
BS100 im Holz Alu Profil 3
BS100 Holz-Alu profil
BS100 Kunststoff
BS100 im Holzprofil mit BG007
BS100 Holzprofil
BS100 im Holzprofil
BS100 im KS Internorm
BS100 im KS mit ABS
BS100 im KS mit BG007
BS100 im KS mit BG015
Kunststoffprofil mit Rollladenführung
Explosionszeichnung
- 1. Bohrpunkt am Profil anzeichnen
- 2. Bohrung setzen (HSS-Bohrer Durchmesser je nach Stahlarmierung)
- Ø 14 mm HSS-Bohrer Kunststoff mit Stahlarmierung <2mm
- Ø 14,5 mm HSS-Bohrer Kunststoff mit Stahlarmierung >=2mm
- Ø 15,0 mm HSS-Bohrer Kunststoff mit Stahlarmierung >=3mm
- 3. Gewinde einschneiden mit Hilfe eines M16 Gewindebohrer
- 4. Fix Max® Gewinde Anker - BS100 eindrehen
- 5. Gewindebolzen/-stift handfest eindrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!