Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Frontabstützung Nova Pro Scala
Frontabstützung Nova Pro Scala - 1
Frontabstützung Nova Pro Scala - 2
Frontabstützung Nova Pro Scala - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Frontabstützung Nova Pro Scala

Einfach nachrüstbar zur Stabilisierung von hohen Fronten

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kompatibel mit Nova Pro Scala Rechteckreling

  • Einsetzbar auf Nova Pro Scala H90, H122, H186 und H250

  • Frontabstützung passend für alle Nennlängen
Hinweis

Ab Rückwandhöhe 186 mm für bis zu 850 mm hohe Front geeignet.