Montageclip AMO-Clip

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageclip AMO-Clip

Universell einsetzbarer Montageclip mit Fixierleiste. Ideal zur fachgerechten Verklotzung bei der Fenstermontage und Helfer für viele Montage- und Befestigungsaufgaben

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 45 mm
  • Schlitzbreite x Schlitzlänge: 14,5 x 45 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dicke Farbe Werkstoff Länge Anzahl VE
Preis/VE
0875604505
5 Grün PP - Polypropylen 60 mm
500 St.
0875604503
3 Rot PP - Polypropylen 60 mm
500 St.
0875604510
10 Braun PP - Polypropylen 60 mm
250 St.
0875604502
2 Blau PP - Polypropylen 60 mm
500 St.
0875604501
1 Beige PP - Polypropylen 60 mm
500 St.
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
  • Ideal zum Unterlegen und Ausgleichen vieler Montage- und Befestigungsaufgaben

  • Zur fachgerechten Lastabtragung und Verklotzung bei der Fenstermontage

  • Zur Verklotzung bei einbruchhemmender Montage von Fensterelementen

  • Haltezunge erleichtert die Montage bei schmalen Fugen

  • Fixierleiste sorgt für punktgenaue Positionierung an der Schraube

  • Einführschräge erleichtert das Verklotzen mehrerer AMO-Clips

  • Clips aus PP-Vollmaterial sind robust und belastbar

  • Vollflächige, gerippte Auflagefläche
Hinweis

Montageclips werden aus Polypropylen (PP) hergestellt und sind nicht dauerhaft UV-stabil. Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen.