Abstandsbolzen mit Innengewinde und Gewindebohrer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsbolzen mit Innengewinde und Gewindebohrer

  • Länge: 9 mm
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M2,5
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Außengewindelänge: 6 mm
  • Innengewindelänge: 5 mm
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
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
Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Außengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
44981259
9 mm M2,5 5 mm 6 mm
500 St.