Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/A
Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/A - 1
Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/A

Kunststoff Abstandsbolzen

  • Innengewindelänge: 10 mm
  • Außengewindelänge: 8 mm
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
4498910114
M3 20 mm 6 mm 3 mm
500 St.
4498910234
M4 25 mm 8 mm 4 mm
500 St.
4498910235
M4 26 mm 8 mm 4 mm
500 St.
4498910291
M5 19 mm 10 mm 5 mm
500 St.
4498910292
M5 20 mm 10 mm 5 mm
500 St.
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
  • Gewinde innen/außen

  • Polyamid 6 schwarz

  • Gute isolierende Eigenschaften