Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*

Absperrpfosten

Poller und Absperrpfosten dienen der Regulierung des Zugangs und der Verkehrsführung. Diese Elemente kommen häufig als Straßenpoller zum Einsatz, um Gehwege von Fahrbahnen zu trennen oder um Fahrzeuge von sensiblen Bereichen fernzuhalten. Gefertigt aus Kunststoff und Aluminium, bieten sie langlebige und wetterbeständige Lösungen. Einige Modelle verfügen zudem über einen integrierten Gurtauszug, um temporäre Absperrungen schnell und flexibel zu errichten. Diese Pfosten sind essentiell, um Passanten und Eigentum zu schützen und Verkehrsflüsse zu steuern. Die hochwertigen Poller und Absperrpfosten von Würth verfügen über eine exzellente Verarbeitungsqualität und Materialauswahl, die sie besonders robust und langlebig macht, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.