Absperrpfosten Kunststoff mit Fuß für Absperrketten

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Absperrpfosten Kunststoff mit Fuß für Absperrketten

Vielseitig einsetzbarer Pfosten mit recyceltem PVC-Fuß u.a. zum Absperren von Gefahrenstellen zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern

  • Höhe: 0,93 m
  • Pfostendurchmesser: 49 mm
  • Werkstoff: ABS
  • Grundplattenform: Rund
  • Grundplattendurchmesser: 34,4 cm
  • Grundplattengewicht: 3,2 kg
  • Werkstoff Grundplatte: Recyceltes PVC

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Produktgewicht (per Stück) Höhe Pfostendurchm... Anzahl VE
Preis/VE
0899610110
Schwarz-gelb 3427 g 0,93 m 49 mm
2 St.
0899610100
Rot-weiß 3,5 kg 0,93 m 49 mm
2 St.
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
  • Auch zum Kennzeichnen von Objekten oder als Leithilfe geeignet

  • Mobil, flexibel und schnell einsatzbereit mit sicherem Halt auch auf unebenen Stellflächen durch massiven und konkavem Fuß auf der Unterseite

  • Individuelle Pfostenabstände möglich ohne Ketten abtrennen oder verlängern zu müssen

  • Für unterschiedliche Kettengrößen geeignet