Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abrieb- und Scheuerschutz Flachschlauch PROFI
Erhöht die Lebensdauer von Zurrgurten, zum Aufziehen auf Zurrgurte bis 50 mm Breite.
- Farbe: Weiß
- Länge: 5 m
- Ausführung: Köpergewebe
- Breite: 65 mm
- Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Längere Lebensdauer des Schlauches
Höhere Materialstärke
Bessere Kraftverteilung im Zurrgurt, da Schlauch Innenseite mit guter gleitfähiger Eigenschaft beschichtet ist
Transportierende Güter werden geschont
VE 5 entspricht 5 m Flachschlauch
U.a. für Ladungssicherung mit Zurrgurten von Fertigbetonteilen, Natursteinen, Stahlbauteilen etc.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!