Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abrieb- und Scheuerschutz Flachschlauch ECO
Erhöht die Lebensdauer von Zurrgurten, zum Aufziehen auf Zurrgurte bis 50 mm Breite.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bessere Kraftverteilung im Zurrgurt, da Schlauch Innenseite mit guter gleitfähiger Eigenschaft beschichtet ist
- Transportierende Güter werden geschont
VE 5 entspricht 5 m Flachschlauch
U.a. für Ladungssicherung mit Zurrgurten von Fertigbetonteilen, Natursteinen, Stahlbauteilen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!