Ablauf waagrecht Punkt
Ablauf waagrecht Punkt - 1
Ablauf waagrecht Punkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ablauf waagrecht Punkt

Für Duschboard Punkt

  • Werkstoff: ABS
  • Höhe: 125 mm
  • Ablaufleistung: 0.71 l/s
  • Sperrwasserhöhe: 50 mm
  • Nennweite DN Abgang: DN 50
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
Art.-Nr. Werkstoff Höhe Ablaufleistung Sperrwasserhöhe Anzahl VE
Preis/VE
5273320001
ABS 125 mm 0.71 l/s 50 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einfach herausnehmbarer Geruchsverschluss


Reinigungsfreundlich



Inklusive Standardrost