Ablageboden für Werkbank Aufbauprofil
Ablageboden für Werkbank Aufbauprofil - 1
Ablageboden für Werkbank Aufbauprofil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ablageboden für Werkbank Aufbauprofil

Zur Aufnahme von System-Lagerboxen

  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0957510912
1460 x 50 x 235 mm 7,500 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
1 St.
0957510922
1960 x 50 x 235 mm 10 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
1 St.
0957510932
1460 x 50 x 330 mm 9 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
1 St.
0957510942
1960 x 50 x 330 mm 12 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
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
  • Organisierte Lagerung von Montagematerial und Kleinteile

  • Ergonomischer Zugriff

  • Der Ablageboden wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt

  • Flexible und jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich