Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend
Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verstellbarer Längenanschlag: 3-17 mm
- Integrierter Kabelschneider: Flexibel bis 10,0 mm², starr bis 6,0 mm²
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln von PVC-/Silikon-/Gummi-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!