Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend SOLAR
Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Großer Arbeitsbereich bis 10,0 mm²
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32335093.jpg)
Ausführungen
- Pistolengriff/-bauform für ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere bei Arbeiten an Tischen und Werkbänken
- Verstellbarer Längenanschlag: 5-25 mm
- Integrierter Kabelschneider: max. 3,0 mm Cu/Al
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten mit Öse für Absturzsicherung
- Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse
- Arretierungsmöglichkeit – Zange lässt sich platzsparend verstauen
- Personalisierbar durch Beschriftungsfeld im Griff
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln aller gängigen Solarleitungen wie z.B. H1Z2Z2-K
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!