Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO
Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO - 1
Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO - 2
Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO - 3
Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO - 4
Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO - 5
Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abisolier- und Aderendhülsencrimpzange QUADRO

Vier Funktionen (Schneiden - Abisolieren - Verdrillen – Crimpen) in einem Werkzeug - Zeit- und Kostenersparnis

  • Typbezeichnung: QUADRO
  • Klingengeometrie: Gerade
  • Drahtquerschnitt min./max.: 0,5-2,5 mm²
  • American Wire Gauge min./max. (AWG): 20-13
  • Länge x Breite x Höhe: 173 x 30 x 98 mm
  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
  • Werkstoff Griff: Kunststoff
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Klingengeometrie Drahtquerschnitt min./max. American Wire Gauge min./max. (AWG) Anzahl VE
Preis/VE
0714108501
QUADRO Gerade 0,5-2,5 mm² 20-13
1 St.
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
  • Vercrimpen von Aderendhülsen in Bandware nach VDE 0609 Teil 1 (Profilform: Trapez)

  • Integrierter Kabelschneider: Bis 2,5 mm²

  • Passgenauer Längenanschlag für gleichmäßige Abisolierungen

  • Verdrillsystem verhindert das Aufspleißen der Litzen und gewährleistet somit ein sicheres Einführen des Leiters in die Aderendhülse

  • Integrierte Zwangssperre zur Sicherstellung einer gleichmäßigen und hochwertigen Vercrimpung

  • Schneller Magazinwechsel

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.