Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Opazimeter WDA3 mobil
Für die Messung der Abgastrübung an Dieselfahrzeugen bis Emissionsklasse Euro 5/V.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für die Erweiterung einer vorhandenen AU-Station Emission Benzin Basic um Abgasuntersuchungen an Diesel Fahrzeugen (bis Emissionsklasse EURO 5/V) durchzuführen.
Effektiv und komfortabel
- Leicht und handlich, Gewicht 6,0 kg (ohne Ladestation)
- Schnelle Aufwärmzeit 7 – 14 min
- Für Pkw, Transporter, Nfz und Busse
- Entspricht den Richtlinien für Abgasuntersuchung
- Übertragung der Messdaten per Kurz-Distanz Funktechnologie
Hardware
- Kabelloses Abgastrübungs Messgerät mit Ladestation
- Messsondenschlauch (Länge 1,0 m)
- Halterung zur Montage an Wand oder AU-Wagen
Abgas Trübungsmessung an Diesel Fahrzeugen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!