Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abfüllschaufel metalldetektierbar
Metalldetektierbare Handschaufel zum Transportieren von Zutaten in der Lebensmittelproduktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Metalldetektierbar
Wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
Ergonomisches Design
Leicht und langlebig
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können
- Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen der Schaufel
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung
Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Die Handschaufel ist geeignet zum Transportieren und Umfüllen von Lebensmitteln, Futtermittel, Pulver und Granulaten, Schlämmen, Pasten, Chemikalien oder gefrorene Materialien. Ideal auch fürs Labor, im Lebensmittel- oder Pharmabereich, in der Tierfutterproduktion, chemische Industrie und andere kontaminationsempfindliche Branchen, bei denen Erkennungsgeräte eingesetzt werden. Das metalldetektierbare Material kann mit dem Testkit für Metalldetektion (Artikel-Nr. 1951503198) getestet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!