Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abflussreiniger flüssig
Hochalkalischer, konzentrierter Rohrreiniger für den professionellen Einsatz für Abflüsse jeder Art
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Löst Fette, Öle, Haare und andere Ablagerungen
- Wirkt schnell und effektiv und beugt Verstopfungen vor
- Verhindert Geruchsbildung
- Geeignet zum Auftauen von eingefrorenen Ausgüssen
Kein Aluminiumgefäß verwenden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Wichtig: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Ideal für den Einsatz im Haushalt, in Großküchen und allen Sanitärräumen.
Gebrauchsanweisung muss genau beachtet werden!
- Um Gerüchen und einem verstopften Abfluss vorzubeugen, kann der Abflussreiniger bis 5% (50ml/1L) mit kaltem Wasser verdünnt in die Abflussöffnung gegeben werden. Mindestens 30 Minuten stehen lassen und anschließend mit kaltem Wasser nachspülen.
- Bei Rohrverstopfungen Wasser aus dem Becken entfernen und unverdünnt anwenden. Mindestens 30 Minuten stehen lassen und anschließend mit kaltem Wasser nachspülen.
- Sollte nach 30 Minuten bei vorsichtigem Aufdrehen des Kaltwasserhahns das Wasser nicht rasch genug abfließen muss der Vorgang wiederholt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!