Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fusspedal ENVI Kick
Fusspedal ENVI Kick - 1
Fusspedal ENVI Kick - 2
Fusspedal ENVI Kick - 3
Fusspedal ENVI Kick - 4
Fusspedal ENVI Kick - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fusspedal ENVI Kick

Komfortables, freihändiges Öffnen von Mülltrennsystemen oder Ausügen mit Frontanbindung durch Betätigung des Fußpedals

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zur einfachen Montage, jederzeit nachrüstbar

  • Minimale Einbauhöhe von nur 70 mm

  • Zeitersparnis durch ENVI KICK: auch wenn beide Hände voll sind, muss nicht nach einer Ablagemöglichkeit gesucht werden, um den Auszug zu Öffnen

  • Praktisch geräuschlose Bedienung: kein klappern des Fußpedals

  • Kein Messen beim Einbau notwendig dank der mitgelieferten Einbauschablone

  • Jederzeit nachrüstbar und pass universell auf verschiedene Mülltrennsysteme bzw. Auszüge mit Frontanbindung