Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY
Abdichtungspads SHARK DRY Kombination mit dem SHARK TWIST Allzweckdübel und passenden Dübelschrauben bieten eine geprüfte Abdichtung in Feuchträumen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aus hochwertigem geschlossenzelligem Membran mit wasserfestem abdichtendem Klebeschicht
- Empfohlen für den Einsatz mit SHARK TWIST Dübeln, ergänzend mit der Dübelschraube A2 für SHARK DRY bilden sie eine abdichtende Befestigung
- Entspricht der Anforderungen an die Bohrlochabdichtungen laut DIN 18534
- Verwendbar im Innenbereich bei Beanspruchungsklassen W0-I (gering); W1-I (mäßig); Außerhalb Deutschland: W2-I (hoch); W3-I (sehr hoch)
- Prüfungen nach PG-AIV-F bzw. EAD 030352-00-0503
- Geprüft von Säufrefliesner e.V.
Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).
Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).
Die SHARK DRY Dübelschraube A2 ist ideal für zuverlässige abdichtende Befestigungslösungen in Feuchträumen, in Verbindung mit dem Allzweckdübel SHARK TWIST und den entsprechenden A2 Dübelschrauben.
- 1. Bohrloch erstellen
- 2. Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen
- 3. Oberfläche um das Bohrloch staub- und fettfrei machen
- 4. Erstes Abdichtungspad mit dem Innenloch anbringen
- 5. Den SHARK TWIST Dübel in das Bohrloch setzen
- 6. Zweites Pad (ohne Loch) auf den Dübel zentriert anbringen
- 7. Mit dem Finger die Pads um den Dübelkragen andrücken
- 8. Die Edelstahlschraube durch das Anbauteil bis zum Aufliegen des Schraubenkopfes eindrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!