Abdichtmanschette D43 Bitumen Einzelanschlagpunkt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdichtmanschette D43 Bitumen Einzelanschlagpunkt

Zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten und weiteren Durchführungen

  • Produktgewicht (per Stück): 400 g
  • Werkstoff: Bitumen
  • Durchmesser: 400 mm
  • Lochdurchmesser: 45 mm
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Durchmesser Lochdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0838906912
400 g Bitumen 400 mm 45 mm
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
  • Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser

  • Die Telleroberfläche der Einfassung ist besandet

  • Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlach abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
Hinweis
  • Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!

  • Ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten

  • Das Produkt ist verträglich mit einer Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)