Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdichtmanschette D30 Bitumen besandet
Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten und weiteren Durchführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Besandete Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen)
- Gegen eindringendes Wasser auf Bitumen-Dachbahnen
- Geeignet für eine Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlach abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten
Gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!