Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdichtmanschette D20 Bitumen beschiefert
Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einbaufertige Abdichtmanschette mit aufkaschierter Bitumenbahn
- Die beschieferte Einfassung ist wurzelfest
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlach abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Ein PP-Schrumpfschlauch 28/06 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten. Dieser funktioniert bei Einzelanschlagpunkten von 6 bis 24 mm
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!