Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abdichtmanschette BASIC Bitumen beschiefert

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdichtmanschette BASIC Bitumen beschiefert

Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einbaufertige Abdichtmanschette mit aufkaschierter Bitumenbahn

  • Die beschieferte Einfassung ist wurzelfest
Hinweis
  • Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!

  • Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden

  • Bei Artikel 0838906903 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 20 cm Länge enthalten

  • Bei Artikel 0838906918 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 15 cm Länge enthalten

  • Der PP-Schrumpfschlauch 55/16 schrumpft von 55 mm auf bis zu 16 mm herunter