Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abdicht- und Entkopplungsbahn CERAfix® 305
Abdicht- und Entkopplungsbahn CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 1
Abdicht- und Entkopplungsbahn CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdicht- und Entkopplungsbahn CERAfix® 305

Vlieskaschierte, rissüberbrückende Abdichtbahn zur sicheren und schnellen Systemabdichtung im Verbund im Boden- und Wandbereich
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
Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B0 einsetzbar



  • Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke für die Abdichtung im Innenbereich

  • Hoher Haftverbund

  • Hohe Dehnfähigkeit

  • Hohe Wasserdruckbeständigkeit

  • Gleichbleibende Dichtschicht

  • Temperatur- und alterungsbeständig


Einfache und schnelle Verarbeitung


  • Verklebung mit einem Fliesenklebstoff nach DIN EN 12004

  • Direkt mit Fliesen belegbar (im Dünnbettverfahren)


Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Produktreste können über den Hausmüll entsorgt werden.