Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeck- und Abdichtleiste mit Schutzlippe
Selbstklebende Abdichtleiste zum Überdecken und Abdichten von Anschlussfugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Profilleiste mit PE-Dichtband, Fugendichtband und Schutzlippe
- Sehr gute Anpassung an die umgebenden Oberflächen
- Luftdichter Anschluss zwischen zwei Bauteilen
- Schlagregendicht bei 600 Pa
- Einfache und schnelle Montage
- Selbstklebende Gehrungsecken für ästhetische Eckbereiche (optional)
- Leiste für den Innenbereich: Dichtband aus weißem Schaum
- Leiste für den Außenbereich: Dichtband mit grünem Schaum
Leistenbreite 30mm ist geeignet für Fugenbreiten 4-18mm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum professionellen Verblenden und Abdichten von Fugen aller Art im Haus- und Baubereich, z.B. in der Fenstermontage bei Sanierungen
Bei der Fenstermontage den überstehenden Fugenschaum bündig mit dem Fensterrahmen beschneiden. Den zu beklebenden Untergrund reinigen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
Die Abdeckleiste auf die richtige Länge kürzen, bei Gehrungen z.B. mit einer Gehrungsschere. Den Abdeckliner von beiden Dichtbändern einige Zentimeter abziehen und nach außen klappen. Das Profil leicht gegen die Leibung drücken und an der Leibung und am Fensterrahmen verkleben. Beide Abdeckliner weiter schrittweise abziehen und das Profil fest verkleben. Eine dichte Verklebung ist erreicht, wenn die Schutzlippe sauber am Untergrund anliegt.
Nach dem Entfernen der Abdeckliner das Profil über die gesamte Länge mit ausreichend Anpressdruck an den Fensterrahmen drücken.
Mögliche Fehlstellen, v.a. im Bereich der Enden und Gehrungen, sind mit Klebedichtstoff zu überarbeiten. Zur Abdeckung der Gehrungen können optional Gehrungsecken verklebt werden.
Die Verarbeitung in anderen Anwendungen als der Fenstermontage erfolgt sinngemäß in der gleichen Weise.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!