Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckvlies diffusionsoffen
Speziell zur Verlegung auf atmenden Oberflächen oder bei Oberflächen, bei denen eine Atmungsaktivität ermöglicht werden muss.
- Werkstoff: 100% Regeneratfasern
- Farbe: Hellbunt
- Rollenbreite: 1 m
- Rollenlänge: 30 m
- Flächengewicht pro m²: 320 g
- Produktgewicht (per Stück): 930 g
- Dicke: 1,8 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Diffusionsoffen
- Optisch unauffällig durch hellbuntes Vlies
- Lange Standzeit und mehrfach verwendbar
- Gibt absolut festen Halt durch Antirutsch-Beschichtung auf der Unterseite
- Leicht auszulegen und auszuschneiden
Es ist darauf zu achten, dass die beschichtete Vliesseite auf dem Boden aufliegt. Durch die Diffusionsoffenheit besteht kein Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, zug-/druckfest, und frei von Trennmitteln sein.Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
Das Vlies bietet mechanischen Schutz bei Renovierungs- und Malerarbeiten, speziell von empfindlichen Oberflächen wie Naturstein- und Holzböden oder noch restfeuchten Untergründen. Die Diffusionsoffenheit ermöglicht der Oberfläche zu atmen.
Zur Verlegung auf empfindlichen Oberflächen, bei denen keine Folie einsetzt werden kann.
Schutz gegen Verschmutzungen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!