Abdeckstopfen Typ 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckstopfen Typ 10

Mittig offener Fuß

  • Bohrlochdurchmesser: 6,7 mm
  • Kopfdurchmesser: 25 mm
  • Kopfhöhe: 2 mm
  • Länge unter Kopf: 12 mm
  • Werkstoff: Polyoxymethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Fahrzeugtyp: Universal
  • Entspricht Original Ersatzteilnummer: 7703077453
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
Art.-Nr. Bohrlochdurch... Kopfdurchmesser Kopfhöhe Länge unter Kopf Anzahl VE
Preis/VE
0501167004
6,7 mm 25 mm 2 mm 12 mm
100 St.
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
Kosten- und Zeitersparnis


Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken



Fester Sitz im Bauteil