Abdeckprofil für UBP-7
Abdeckprofil für UBP-7 - 1
Abdeckprofil für UBP-7 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckprofil für UBP-7

Halbrunde Ausführung aus Kunststoff zum Aufclipsen auf das LED-Unterbauprofil UBP-7

  • Typbezeichnung: UBP-7
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 2000 mm
  • Breite: 18 mm
  • Höhe: 13,2 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0976507182
UBP-7 Kunststoff Weiß 2000 mm
10 St.
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
  • Zur Abdeckung des LED-Lichtbandes im Aluminiumprofil

  • Zum Aufclipsen auf das Unterbauprofil UBP-7

  • Für die Optik einer halbrunden Unterbauleuchte