Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falt-Masker Papier
Vorgefaltetes Abdeckpapier mit einem dünnen Flachkrepp-Klebeband für Abdeckarbeiten im Innenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Abdeckpapier mit Flachkrepp-Klebeband
- Hitzebeständig bis 80°
- Geeignet für alle Farben
Naturfarbenes Nadelholz-Kraftpapier (34 g/m2)
- Ein durchschlag-resistentes vorgefaltetes Kraftpapier
- Ausgezeichnete Aufnahmefähigkeit von Wasser und Lösemittel
Einfache und präzise Anwendung
Umweltfreundliches Abdecken
Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe abgezogen werden.
Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Temporärer Schutz bei Maler- und Putzerarbeiten. Für schnelles und umweltfreundliches Abdecken und Abkleben im Innenbereich wie z.B. Fensterbänke, Sockelleisten, Heizkörper, Zwischenräume, Randflächen, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!