Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckkreppband hitzefest +120°C
Kreppklebeband für Lackierarbeiten mit höheren Temperaturen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit einer Hitzebeständigkeit bis +120 °C eignet sich das Band hervorragend für Anwendungen wie Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung
- Wasserfest und bestens geeignet für Lackierarbeiten mit wässrigen Farb- und Lacksystemen sowie für das Nassschleifen
- Sehr gute Klebekraft und hohe Anpassungsfähigkeit sorgen für zuverlässige Haftung auf glatten Untergründen wie Glas, Aluminium, Stahl oder lackiertem Metall – ideal für Bau- und KFZ-Anwendungen; durch Kreppung lassen sich auch Kurven sauber abkleben
- Gute Wiederentfernbarkeit – das Band lässt sich unmittelbar nach dem Lackieren rückstandsfrei abziehen
- Beschriftbar und ideal zur Kennzeichnung von Kartonagen, Dosen und anderen Verpackungen geeignet
Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Lackierarbeiten im Karosseriebereich und Lackierungen, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist
- Abdeckarbeiten im Malerbereich
- Befestigen von Abdeckpapier
- Kennzeichnen von Kartonagen und Dosen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!